CC.T 120404, Categorie: CB7010

Cod articol: 260158 CB7010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,45 € / buc.
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CB7010
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 240 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 70 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260158 CB7010
EAN / GTIN 4045197668271
Număr producător 260158 CB7010

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat