GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260158 CB7010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,94 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,95 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 099 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte CCMT 120404
Sorte CB7010
Schneidstoff Cermet
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,9 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code CCMT 120404
Befestigungslochdurchmesser 5,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 90 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 240 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität P10
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität P10
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CB7010
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC.T 120404
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CC1204043N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260158 CB7010
EAN / GTIN 4045197668271
Herstellernummer 260158 CB7010
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuierlich
 
trocken