Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 120404, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 260158 CB7010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,01 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,34 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie CC.T
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului CC.T 120404
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 12 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 12 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 12 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO CCMT 120404
Diametrul orificiului de fixare 5,5 mm
Execuție spargere așchii SM
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Categorie CB7010
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CC1204043N
Denumire Inserție de tăiere CCMT120404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260158 CB7010
EAN / GTIN 4045197668271
Număr producător 260158 CB7010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat