{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ inel | 250 mm | |
Lăţime inel | 18 mm | |
⌀ găurii | 40 mm | |
⌀ inel reducţie | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ inel reducţie | 1 inch; 1/2 inch | |
Tip produs | Inel textil |
Cod articol | 555742 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300470 |