Execuţie:
Culoarea produsului: roșu
Material CF cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Fleece din fibră Scotch-Brite™ tridimensional
Lățimea totală: 45 mm
Se potrivește cu un model de cusătură pe suprafețe metalice
Descriere:
Scotch-Brite™ Flap Brush FF-ZS este deosebit de potrivită pentru lucrări de curățare și finisare a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase. Acestea produc un finisaj fin, mat.
Caracteristică:
Material CF cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
Material CF cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Fleece din fibră de nailon
Potrivirea unui model de cusătură pe suprafețe metalice
Îndepărtarea defectelor de suprafață
Consistent
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Suprafață uniformă a piesei de prelucrat, fără urme de zdrobire
Finisaj uniform
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Suprafață curată din punct de vedere metalic
Notă:
Nivelarea zonelor prelucrate anterior (de exemplu, cusături de sudură)
Îndepărtarea oxizilor și a stropilor de pe cusăturile de sudură
Finisare pe oțel inoxidabil și metale neferoase
Lucrări ușoare de debavurare
Lucrări de curățare și finisare