Scotch-Brite™ lapátkefe FF-ZS, piros, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS

Cikkszám: 7100093987
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093987
EAN / GTIN 08711428030433
Gyártó száma 7100093987
L-szám L51710 375

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
CF anyag szilícium-karbid csiszolószemcsével (S típus)
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes szélesség: 45 mm
Varrott kép igazítása fémes felületeken

Leírás:

Az FF-ZS Scotch-Brite™ többtárcsás kefe háromdimenziós szálanyaga finom felületet biztosít a munkadarab károsítása nélkül. A puha, rugalmas lamellás kialakítás egyenletes felületet biztosít, anélkül, hogy zipogna. A 6 mm-es szár rugalmas tengelyekre, egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez való közvetlen felszerelésre szolgál. Nincs szükség további kiegészítőkre.

Jellemző:

CF anyag alumínium-oxid csiszolószemcsével (A típus)
Nejlon szálból készült gyapjú
Távolítsa el a felületi hibákat
Következetes
Következetesen reprodukálható munka eredménye
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül
Sima felület
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Fémes, tiszta felület

Figyelem:

A korábban feldolgozott zónák beállítása (pl. hegesztés)
Távolítsa el az oxidokat és a fogazást a hegesztésekről
Rozsdamentes acél és színesfémek bevonata
Könnyű sorjátlanítási munka
tisztító és a befejezés