Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel op stift FF-ZS rood, 75 mm x 45 m x 6 mm, A CRS

Artikelnummer: 7100093987
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093987
EAN/GTIN 08711428030433
Nummer fabrikant 7100093987
L-nummer L51710 375

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
CF-materiaal met siliciumcarbide schuurkorrel (type S)
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale breedte: 45 mm
Een gestikte afbeelding uitlijnen op metalen oppervlakken

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

Kenmerk:

CF-materiaal met slijpkorrel van aluminiumoxide (type A)
CF-materiaal met schuurkorrel van siliciumcarbide (type S).
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Nylonvezelvlies
Stemt een steekpatroon af op metalen oppervlakken
Verwijderen van oppervlaktegebreken
Consistent
Consistent reproduceerbaar werkresultaat
Gelijkmatig werkstukoppervlak zonder spaanafdrukken
Uniforme afwerking
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Metallisch schoon oppervlak

Tip:

Overeenkomen van eerder bewerkte zones (b.v. lasnaad).
Verwijderen van oxiden en aanslag van lasnaden.
Afwerking op roestvrij staal en non-ferrometalen
Lichte ontbraamwerkzaamheden
Schoonmaak- en afwerkingswerkzaamheden