Scotch-Brite™ Scotch-Brite™ Shaft Mounted Perie de finisare cu lemele FF-ZS, 75 mm x 45 mm, SFN

Cod articol: 7100093988
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100093988
EAN / GTIN 08711428030464
Număr producător 7100093988
L-Număr L51710 1009

Descriere

Execuţie:

Material CF cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A).
Material CF cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
Fleece din fibră de nailon
Asortarea unui model de cusătură pe suprafețe metalice.

Descriere:

Îndepărtați defectele de suprafață, potriviți un model de linii pe suprafețele metalice

Caracteristică:

Material CF cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Fibră de nailon fleece
Potrivirea unui model de cusătură pe suprafețe metalice
Îndepărtarea defectelor de suprafață
Consistent
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Suprafață uniformă a piesei de prelucrat, fără urme de zdrobire
Finisaj uniform
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Suprafață curată din punct de vedere metalic

Notă:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces