{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SILVER | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
Lăţimea discului | 1,6 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 mm - 8 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563325 178 | |
Număr producător | 7100139239 |