{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Oxid de aluminiu (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 400 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 566345 400 | |
EAN / GTIN | 4045197722607 |