• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque lamelles (A) Ponçage de finition, ⌀ 125 mm, Grain: 400

Réf.: 566345 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,34 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,79 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Trizact
Référence fabricant 3M 237AA Trizact™
Sommaire 1 pc.
Description de la forme conique
Diamètre 125 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation recommandée min. 2 100 min-1
Vitesse de rotation recommandée max. 3 000 min-1
Support Fibres de verre
Liant résine et résine synthétique
Couleur vert
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 400 mesh
Pour matériau acier inoxydable/ Aciers pour traitement thermique; acier inoxydable; titan
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M 237AA

Identification et classification

Référence article 566345 400
EAN / GTIN 4045197722607
Réf. fabricant 566345 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plateau en fibre de verre revêtu de tissu abrasif (3M 237AA Trizact™) avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium.

Utilisation:

Spécialement conçus pour la finition de surface de matériaux durs, difficiles à usiner, tels que l'INOX, le titane, les aciers fortement alliés, etc. Fini reproductible et constant et durée de vie accrue par rapport aux disques abrasifs de grain similaire. Vitesse de rotation recommandée: 2100 – 3000 min-1.