Vějířovitý brusný kotouč (A) jemný brus, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 400

Artiklové číslo: 566345 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    212,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Průměr 125 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučené otáčky min. 2 100 min-1
Doporučené otáčky max. 3 000 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada Trizact
Označení výrobce 3M 237AA Trizact™
Barva Zelená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 400 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Ušlechtilá ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M 237AA

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566345 400
EAN / GTIN 4045197722607
Číslo výrobce 566345 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
suché
 

Popis

Provedení:

Talíř se skelnou tkaninou, potažený brusnou tkaninou (3M 237AA Trizact™) s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

Použití:

Speciálně pro zušlechtění povrchu tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou INOX, titan, vysoce legované oceli atd. Stálý, reprodukovatelný finiš a delší životnost oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem. Doporučený počet otáček 2100 – 3000 min-1.