Descriere:
Gamă de plăci suport special dezvoltate pentru discurile din fibră de înaltă performanță 3M Cubitron. Toate discurile au un design unic cu nervuri, care mărește semnificativ durata de viață a discurilor din fibră prin măcinare mai rece. Acceptă discurile nețesute Scotch-Brite SC-DB și SL-DB cu suport din fibră.
Caracteristică:
Utilizați în combinație cu discurile din fibră 3M™ ca o componentă importantă a sistemului la polizoarele unghiulare
Versiunea ″plat/flexibil″ permite o adaptabilitate ridicată la piese cu formă liberă, cilindri și rectificarea tranzițiilor.
Pentru îmbunătățirea ascuțimii extreme a discurilor din fibră 3M™ Cubitron™ II
Rezistență semnificativ mai mare la temperatură și mai stabilă din punct de vedere dimensional decât plăcuțele suport convenționale
Notă:
Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation