{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | |
Suport | ER 32 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309458 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406254155 | |
Număr producător | 309458 4,5 |