{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de ieşire | 1.050 W | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.560 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Greutate | 1,4 kg | |
Zgomot de lucru | 81 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Lungime | 365 mm | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 079453 3550-180ES | |
EAN / GTIN | 015451785284 | |
Număr producător | 6151602360 |