Maşină de găurit cu percuţie SBE780-2

Cod articol: 075710 SBE780-2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Denumirea producătorului SBE 780-2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 780 W
Momentul maxim 13 Nm; 32 Nm
Turaţie maximă treapta 1 680 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.900 min-1
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 3.100 min-1
Număr maxim de percuţii 58.900 min-1
Domeniul de strângere a mandrinei 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 8 mm; 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 25 mm; 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 18 mm
Greutate 2,6 kg
Lungimea cablului 4 m
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Număr producător 600781500

Descriere

Execuţie:

Găurire cu percuţie, cu protecţie ridicată a utilizatorului.
Maşinile de găurit cu percuţie sunt echipate cu cuplaj de siguranţă Metabo S-automatic. La blocarea burghiului, acţionarea este decuplată imediat mecanic pentru a minimiza momentul de rotaţie invers asupra utilizatorului.
  • Motor Metabo Marathon cu protecţie împotriva prafului, pentru durabilitate mare.
  • Ax cu locaş hexagonal pentru biţi de şurubelniţă, pentru lucrul fără mandrină.
  • Vario (V) este un sistem electronic pentru lucrul cu turaţii adecvate materialului.
  • Rotiţă de reglare pentru preselectarea turaţiei.
  • Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii şi durabilitate.
  • Punte rotativă cu perii de carbon, pentru putere maximă şi la sensul de rotaţie pe stânga, de ex., pentru desfacerea şuruburilor blocate.
  • Funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Manşon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mişcare în timpul lucrului.