Ciocan demolator cu SDS-max GSH 7 VC

Cod articol: 0611322000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611322000
EAN / GTIN 3165140730587
Număr producător 0611322000

Descriere

Descriere:

  • Hammer cu SDS max GSH 7 VC, cablul legat GSH 7 VC profesional cu controlul vibrațiilor este un talent all-rotund în segmentul Hammer Bosch SDS Max datorită posibilităților sale de aplicare universale
  • Raportul perfect putere-greutate îl face ușor de realizat multe sarcini SDS max
  • Ciocanul este proiectat pentru o durată lungă de viață și se caracterizează prin componente metalice robuste
  • Motorul puternic oferă 13 jouli de energie cu impact pentru dăltuire rapidă cu putere mare de îndepărtare
  • Acest sculă electronică este destinat în principal dălți orizontale din beton și piatră
  • Este compatibil cu sistemul de extracție a prafului profesional GDE max
  • Funcțiile profesionale GSH 7 VC de blocare a comutatoarelor, viteză constantă, protecție la repornire, preselectare a vitezei, blocare Vario și control al vibrațiilor pentru operare fără efort în aplicații continue și consumatoare de timp

Caracteristică:

  • Greutate: 8,5 kg
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 13 J
  • Frecvența de lovitură la turația nominală: 2720 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 1. 7 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Instabilitate K [dăltuire în beton]: 9,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 115 mm
  • Dimensiune (înălțime): 280 mm
  • Dimensiune (lungime): 540 mm
  • Prindere: SDS max

Livrare:

  • Mâner adițional
  • Tubul de degresare
  • Cârpă de mașină
  • 1 x Daltă ascuțită, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Cutie de scule
  • Cutie de scule