Hamer met SDS-max GSH 7 VC

Artikelnummer: 0611322000
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611322000
EAN/GTIN 3165140730587
Nummer fabrikant 0611322000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slaghamer met SDS max GSH 7 VC, De GSH 7 VC Professional met snoer en vibratiecontrole is een allrounder in het Bosch SDS max slaghamer segment
  • De perfecte vermogen-gewichtsverhouding maakt hem, vele SDS max taken moeiteloos
  • De slaghamer is ontworpen voor duurzaamheid en heeft robuuste metalen onderdelen
  • De krachtige motor levert 13 joule slagenergie voor snel beitelen met een hoge verwijderingssnelheid
  • afnamesnelheid
  • Dit elektrisch gereedschap is voornamelijk ontworpen voor horizontaal beitelen in beton en steen
  • Het is compatibel met het GDE max Professional stofafzuigsysteem
  • De GSH 7 VC Professional is voorzien van schakelaarvergrendeling, constante snelheid, herstartbeveiliging, toerentalvoorkeuze, Vario-Lock en Vibration Control voor moeiteloos werken bij continue en tijdrovende toepassingen

Kenmerk:

  • Gewicht: 8,5 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 13 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 2720 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 1. 7 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [beitelen in beton]: 9,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 115 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 280 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 540 mm
  • Gereedschaphouder: SDS max

Levering:

  • Toegevoegde handgreep
  • Vetertrekbuis
  • Machinedoek
  • 1 x Puntbeitel, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Gereedschapskist