Marteau avec SDS-max GSH 7 VC

Réf.: 0611322000
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611322000
EAN / GTIN 3165140730587
Réf. fabricant 0611322000

Description

Description:

  • Marteau avec SDS max GSH 7 VC, le GSH 7 VC Professional à câble avec contrôle des vibrations est un talent polyvalent dans le segment des marteaux SDS max de Bosch en raison de ses possibilités d'application universelles
  • Son rapport puissance/poids parfait facilite l'exécution de nombreuses tâches SDS max
  • Le marteau est conçu pour une longue durée de vie et se caractérise par des composants métalliques robustes
  • Le puissant moteur fournit 13 joules d'énergie d'impact pour un ciselage rapide avec une puissance d'enlèvement élevée
  • Ce outil électrique est principalement destiné aux burins horizontaux dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE max Professional
  • Le GSH 7 VC Professional est doté d'un verrouillage par interrupteur, d'une vitesse constante, d'une protection de redémarrage, d'une présélection de vitesse, d'un verrouillage Vario et d'un contrôle des vibrations pour une utilisation sans effort dans les applications continues et chronophages

Caractéristique(s):

  • Poids : 8.5 kg
  • Puissance nominale : 1500 W
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 13 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 2720 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 1. 7 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 9.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 115 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 280 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 540 mm
  • Capacité de l'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Tissu pour machine
  • 1 x burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Coffret pour l'artisan