Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator GSB1821

Cod articol: 070105 GSB1821
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSB 18V-21
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor CC cu 4 poli
Moment maxim de rotaţie moale 21 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 55 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 480 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie 2,5 m/s2
Greutate 1,5 kg
Utilizare tipică Medium
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Număr producător 06019H1107

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
  • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Clips pentru centură (nu 070104).
  • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
  • Mandrină cu strângere rapidă.

Şurubelniţă cu acumulator robustă cu motor performant.
Cu frână de motor.

Avantaj:

Electronic Motor Protection.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 18V / 3,0 Ah, încărcător şi L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi 073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb