{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSB 18V-55 | |
Zdroj energie | provoz s bateriemi | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 28 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 55 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 800 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 11 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | 1,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Typické použití | Medium | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952509402 | |
Číslo výrobce | 06019H5303 |