{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 8203E | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Capacitate acumulator | 5,5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 203 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 67 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 45° | 42 mm | |
Greutate fără acumulator | 5,4 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 |