• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Scie circulaire électroportative à métaux sans fil, Type: 8203E

Réf.: 078235 8203E
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8203E
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 3 500 min-1
⌀ lame de scie 203 mm
Profondeur de coupe max. 90° 67 mm
Profondeur de coupe max. 45° 42 mm
Poids sans batterie 5,4 kg
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078235 8203E
EAN / GTIN 4260052468050
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Tronçonneuse à métaux puissante pour le sciage sûr et sans bavures de tubes et profilés en acier, métaux non ferreux, tôles, plaques en métal et panneaux sandwich sans formation d'étincelles.
  • Utilisation de lubrifiants superflue.
  • Aucune finition requise.
  • Coupe très rapide.

Scie circulaire électroportative à métaux sans fil Hand DRY Cutter 8203E.
  • Idéale pour le sciage de l’acier, de tôles d’acier, de panneaux sandwich, de plaques métalliques, de tubes et de profilés en acier, de métaux non ferreux et de matériaux composites jusqu’à une épaisseur de 6 mm.
  • Collecteur de copeaux pour un travail propre.
  • Avec une lame de scie en carbure rapporté “LBS” ⌀ 203/48Z pour une durée de vie et une qualité maximales.

Livraison:

Avec 2 batteries hautes performances 18 V LiHD 5,5 A, lame de scie, chargeur et valise.

Remarque(s):

Compatible avec Cordless Alliance System (CAS), un système de batteries commun aux fabricants des plus grandes marques d’outils électriques. Lames de scie adaptées, voir code art. 078243.

Téléchargements et documents

Produits adaptés