Descriere:
Ferăstrău de tăiat înfundat GKT 55 GCE
Ferăstrăul de tăiat cu piston cu fir GKT 55 GCE Professional oferă tăieturi extrem de precise și curate într-o gamă largă de materiale
Rezultatele extrem de precise sunt asigurate datorită componentelor de înaltă calitate ale mașinii, a pânzei de ferăstrău de precizie și a sistemului de șine de ghidare corespunzător
Sistemul eficient de aspirare a prafului al ferăstrăului și lama de ferăstrău cu zgomot redus asigură o muncă confortabilă, în special în interior
În plus, setarea reglabilă a vitezei permite tăieri într-o gamă largă de materiale
Această unealtă este potrivită pentru tăieturi în format și în adâncime în lemn, materiale compozite din lemn, panouri și materiale din carton, precum și în aluminiu și sticlă acrilică
Este compatibilă cu sistemul de aspirare a prafului Click & Clean de la Bosch și cu sistemele de șine de ghidare Festool, Mafell și Makita de la Bosch
GKT 55 GCE Professional se mândrește, de asemenea, cu caracteristici precum viteza constantă, evacuarea integrată a prafului, preselecția vitezei, blocarea axului, protecția împotriva suprasarcinii și pornirea ușoară
Inclus în livrare: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă (1 600 A00 2UK), 1x pânză de ferăstrău circular, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), cheie Allen.
Caracteristică:
- Placă de ghidare: 310 x 240 mm
- Greutate: 4. 7 kg
- Lungime cablu: 4 m
- Viteză fără sarcină: 3600 - 6250 min-1
- Unghi de înclinare: -1 - 47 °
- Putere nominală de intrare: 1400 W
- Diametru alezaj pânza de ferăstrău: 20 mm
- Pânza de ferăstrău Ø: 165 mm
- Adâncimea de tăiere fără șină de ghidare (45°): 42 mm
- Adâncimea de tăiere fără șină de ghidare (90°): 57 mm
- Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de lemn]: 2. 5 m/s²
- Tensiune, electrică: 230 V
- Instabilitate K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²
- Dimensiune (lățime): 367 mm
- Dimensiune (înălțime): 231 mm
- Dimensiune (lungime): 231 mm
Livrare:
- L-BOXX 374
- 1/1/1 inserție L-BOXX pentru sculă
- 1 x Pânza de ferăstrău circular, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
- Ceastă cheie hexagonală interioară