Fierăstrău cu braţ pentru tăieri înclinate GCM 18V 10 GDJ

Cod articol: 0601B27000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601B27000
EAN / GTIN 3165140692625
Număr producător 0601B27000
L-Număr L00590 1454

Descriere

Descriere:

  • Kapp și Fierăstrău pentru tăieri oblice GCM 10 GDJ, Kapp și Fierăstrău pentru tăieri oblice GCM 10 GDJ Professional combină performanța de ultimă oră cu un design revoluționar
  • Sistemul Bosch Axial-Glide™ asigură o precizie continuă și o alunecare lină, chiar și atunci când lucrați în spații închise
  • Sigur și confortabil: Reglarea înclinării în față asigură reglarea rapidă și ușoară fără riscul de a ajunge în spatele Fierăstrău
  • Capul poate fi fixat în poziția de tăiere a retezării pentru o capacitate maximă de tăiere a retezării
  • Ideal pentru utilizarea cu lemn dur și moale, compozite din lemn, panouri MDF și lemn de construcție, acest Fierăstrău este alegerea perfectă pentru toate sarcinile de tăiere în domenii cum ar fi tâmplărie, conversie, instalarea ferestrelor și construcția dulapului
  • Fierăstrău este compatibil cu următoarele bancuri de lucru: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 și GTA 380 GCM 10 GDJ Professional dispune, de asemenea, de o scară mare, ușor de citit, înclinare / miter, opriri mari și unghi frezat pentru suport material optim

Caracteristică:

  • Setarea gradului: 47 ° L / 47 ° R
  • Greutate: 29. 0 kg
  • Viteză fără sarcină: 5000 min-1
  • Reglare înclinare: 52 ° L / 60 ° R
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Amplasament pânza de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 254 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°: 80 x 306 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 80 x 216 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 54 x 296 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, lățime: 306 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, înălțime: 80 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 216 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 80 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 296 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 54 mm
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 813 x673 x521 mm

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Expert pentru lemn, 254 x 30 x 2,4 mm, 60
  • Clapetă
  • Sac de praf
  • Sac de praf