Sierra p.cortar/ingl. GCM 18V 10 GDJ

Número de artículo: 0601B27000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B27000
EAN / GTIN 3165140692625
Número del fabricante 0601B27000
Número L L00590 1454
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Kapp y sierra para ingletes GCM 10 GDJ, el KAPP y sierra para ingletes GCM 10 GDJ PROFESSIONAL combinan un rendimiento de vanguardia con un diseño revolucionario
  • El sistema Axial-Glide™ de Bosch garantiza una precisión continua y un deslizamiento suave, incluso cuando se trabaja en espacios reducidos
  • Seguro y cómodo: El ajuste de inclinación en la parte delantera garantiza un ajuste rápido y sencillo sin el riesgo de llegar detrás del sierra
  • El cabezal se puede fijar en la posición de corte de retestado para obtener la máxima capacidad de corte de retestado
  • Ideal para su uso con madera dura y blanda, compuestos de madera, paneles MDF y madera de construcción, este sierra es la elección perfecta para todas las tareas de corte en áreas como carpintería, conversión, instalación de ventanas y construcción de armarios
  • El sierra es compatible con las siguientes mesas de trabajo: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 y GTA 380 El GCM 10 GDJ Professional también cuenta con una gran escala de inclinación/inglete de fácil lectura, topes grandes y ángulo fresado para un soporte óptimo del material

Característica:

  • Ajuste de grado: 47 ° L / 47 ° R
  • Peso: 29. 0 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Ajuste de inclinación: 52 ° L / 60 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 254 mm
  • Capacidad de corte a 0°: 80 x 306 mm
  • Capacidad de corte a inglete a 45°: 80 x 216 mm
  • Capacidad de corte inclinado a 45°: 54 x 296 mm
  • Capacidad de corte a 0°, anchura: 306 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 80 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 216 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 80 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, anchura: 296 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, altura: 54 mm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 813 x673 x521 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert para madera, 254 x 30 x 2,4 mm, 60
  • Pinza
  • Bolsa de polvo