Kapovaci a pokos. pila GCM 18V 10 GDJ

Artiklové číslo: 0601B27000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601B27000
EAN / GTIN 3165140692625
Číslo výrobce 0601B27000
L-číslo L00590 1454
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Aplikace Kapp a pokosová pila GCM 10 GDJ, aplikace Kapp a pokosová pila GCM 10 GDJ Professional kombinují nejmodernější výkon s revolučním designem
  • Systém Bosch Axial-Glide™ zajišťuje nepřetržitou přesnost a plynulé klouzání, a to i při práci ve stísněných prostorách
  • Bezpečné a pohodlné: Nastavení náklonu vpředu zajišťuje rychlé a snadné nastavení bez rizika, že se za pila dostane
  • Hlavu lze upevnit v poloze kapovacího řezu pro maximální kapacitu kapovacího řezu
  • Ideální pro použití s tvrdým a měkkým dřevem, dřevěnými kompozity, MDF panely a stavební dřevo, Tento pila je ideální volbou pro všechny řezání v oblastech, jako je tesařství, konverze, instalace oken a konstrukce skříně
  • pila je kompatibilní s následujícími dílenských stolů: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 a GTA 380 GCM 10 GDJ Professional má také velkou, snadno čitelnou stupnici náklonu/pokosu, velké dorazy a frézované úhelník pro optimální podporu materiálu

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 47 ° L / 47 ° R
  • Hmotnost: 29. 0 kg
  • Otáčky naprázdno: 5000 min-1
  • Nastavení sklonu: 52° L / 60° R
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 254 mm
  • Kategorie řezu 0°: 80 x 306 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 80 x 216 mm
  • Kategorie řezu 45° s náklonem: 54 x 296 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 306 mm
  • Kapacita řezu při úhlu 0°, výška: 80 mm
  • Kapacita řezu při úhlu 45°, šířka: 216 mm
  • Kapacita řezu při úhlu 45°, výška: 80 mm
  • Kapacita řezu při náklonu 45°, šířka: 296 mm
  • Kapacita řezu při náklonu 45°, výška: 54 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 813 x673 x521 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Expert na dřevo, 254 x 30 x 2,4 mm, 60
  • Svorka
  • Prašný sáček