Pistol de caroserie auto pentru protecția subsolului și etanșarea cavităților

Cod articol: 9042P-4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9042P-4
EAN / GTIN 4000896209613
Număr producător 9042P-4
L-Număr L60140 4356

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îngrijirea și întreținerea autoturismelor și a altor autovehicule
Adecvat pentru lichide apoase sau uleioase
  • Înlocuire facilă a duzei și furtunului
  • Incl. țeavă de aspirație din metal
  • Debitul de lichid este ușor de reglat prin intermediul declanșatorului
  • Inclusiv duză și furtun pentru spații goale
  • Necesar de aer cu duză 380 l/min la 8 bar
  • Necesar de aer cu duză 255 l /min la 6 bar
  • Necesarul de aer cu furtun pentru spații goale: 180 l/min la 8 bar
  • Necesarul de aer cu furtun pentru spații goale: 165 l/min la 6 bar
  • Filet: BSP/NPT
  • Furtun pentru spații goale interioare, lungime utilă: 920 mm
  • Mânerul, declanșatorul și supapa din material plastic acetal
  • Garnituri de etanșare și garnituri inelare din nitril
  • Duze din oțel / material plastic
  • Arc din oțel de arc călit
  • Greutatea netă cu duză 350 grame
  • Greutatea netă cu furtun pentru spații goale 338 grame
  • Filet de racordare cartuș: M41 x 3
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6
  • Presiune de lucru max. [bar]: 16 bar
  • Dimensiuni / lungime: 251 mm
  • Interval de temperatură: -10°C – 80°C