{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | ASB 18 Q AS | |
Alimentare cu energie | Cu acumulatori | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 38 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 2.000 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 50 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 13 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 13 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | <2,5 m/s2 | |
Greutate | 1,8 kg | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070100 7104076H3 |