Set de scule Wera 2go E 1 pentru instalații electrice, 73 de bucăți

Cod articol: 05134025001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05134025001
EAN / GTIN 4013288221278
Număr producător 05134025001
L-Număr L60020 4772

Descriere

Descriere:

  • Set compact de scule cu cele mai importante 73 de scule pentru instalații electrice cu produse de la Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® și Stabila®
  • Datorită containerului compact pentru scule din sistemul Wera 2go.

Avantaj:

  • Set complet de 73 de scule în containerul compact de scule Wera 2go 2 pentru instalații electrice în utilizare mobilă
  • Unelte de marcă de înaltă calitate de la Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® și Stabila®.
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (set de 16 piese cu mâner/ lamele interschimbabile VDE) pentru o viteză de înșurubare de 4x și set de clichet Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4″, 28 de piese).
  • Cheie cu capăt deschis cu autoreglare Joker 6004 S pentru piulițe și șuruburi de 10-13 mm (metric) sau 7/16″-1/2″ (imperial)
  • Cu daltă pentru înșurubat, dăltuit și cizelat, precum și 4 șurubelnițe VDE - dintre care 2 au lame din oțel inoxidabil pentru a preveni rugina străină pe obiectele din oțel inoxidabil

Livrare:

  • 1x set de scule Wera 2go E 1 pentru instalații electrice, 73 de piese; 1x container de scule Wera 2go 2: 1 x 355.0x330.0x115.0; 1 x 1470.0x38.0; 1 x 105.0x165.0;; 1x set de clichet de viteză 8100 SA 6 Zyklop, 1/4″, metric: 1 x 1/4″x152.0; 1 x 5.0x23.0; 1 x 5.5x23.0; 1 x 6.0x23.0; 1 x 7.0x23.0; 1 x 6.0x23.0.023.0; 1 x 8.0x23.0; 1 x 10.0x23.0; 1 x 11.0x23.0; 1 x 12.0x23.0; 1 x 13.0x23.0; 1 x 1/4″x150.0; 1 x 1/4″x56.0; 1 x 1/4″x37,0; 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50; 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x 3.0x50; 1 x 4.0x50; 1 x 5.0x50; 1 x 6.0x50; 1 x 50.0x120.0;;; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 set de chei unghiulare, metrice, BlackLaser, cu funcție de fixare: 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224;;; 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1: 1 x 9x125; 1 x 9x102; 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154; 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154; 1 x # 1x154; 1 x # 2x154; 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154; 1 x 0
  • 4x2.5x154; 1 x 0.6x3.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 50.0x120.0;; 1x 932 A șurubelniță cu fantă: 1
  • 2x7,0x125; 1x 3162 i PH Șurubelniță cu încrucișare izolată VDE, din oțel inoxidabil: PH 2x100; 1x 3165 i PZ Șurubelniță cu încrucișare izolată VDE, din oțel inoxidabil: PZ 2x100; 1x 160 i Șurubelniță cu fantă izolată VDE: 1,2x6,5x150; 1x 160 iS Șurubelniță cu fantă izolată VDE cu diametru redus al lamei: 0,6x3
  • 5x100; 1x 6004 Joker S cheie cu capăt deschis autoreglabilă 6004 Joker S: 10-13x7/16″-1/2″x154; 1x clește combinat KNIPEX® 160 mm 01 06 160: ; 1x KNIPEX® clește de dezizolat sârmă cu tăietori laterali KNIPEX® 14 26 160: ; 1x KNIPEX® clește plat cu nas rotund cu muchie tăioasă (clește cu nas de barză) 26 16 200: ; 1x KNIPEX® Cobra® VDE clește de înaltă tehnologie pentru pompele de apă, izolat, 87 26 250: ; 1x KNIPEX® cuțit pentru cabluri 98 52: ; 1x KNIPEX® ErgoStrip® unealtă universală de dezizolare KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01: ; 1x PUK® 2200 arc de ferăstrău mic PUK® 2200: ; 1x Lyra® marker de găuri adânci DRY PROFI 4494202: ; 1x STABILA® nivel cu bulă de aer STABILA® Pocket Electric 17775: ; 1x STABILA® nivel cu bulă de aer STABILA® tip 70, 30 cm, 02281: ; 1x STABILA® Regulă pliabilă din lemn tip 607, 2 m, galbenă, 01104: ; 1x ciocan de montator PICARD® 400 g, model german, 000101-0400: ; 1x pahar de ipsos Jung, 127 mm, 946 127 00: ; 1x spatulă de pictor Jung cu mâner din lemn natural, 922 050 00:

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb