Cheie dinamometrică electronică cu ceas comparator digital cu scală

Cod articol: 655550
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
110 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică electronică extrem de precisă, cu ceas comparator digital cu scală. Corp din oţel, cromat mat, clichet reversibil fix cu extractor. Afişaj digital al valorii Nm şi afişaj pentru nivelul acumulatorului. O tastă de comandă pentru pornire şi resetare, oprire automată după 2 minute.
Unitate de măsură: Nm, lbfft.
  • Clichet reversibil cu extractor.
  • Ecran cu afişarea nivelului bateriei.
  • Tastă pentru On / Reset.
  • Conexiune mini-USB pentru încărcare.
  • Mâner ergonomic în relief.

Funcţionare:

Citirea valorii obţinute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea finală putând fi înregistrată pentru citirea ulterioară. Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).

Aplicaţie:

Pentru strângerea individuală controlată a şuruburilor, precum şi pentru măsurători de control.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Cablu mini USB pentru afişaj TFT. Inclusiv cutie de plastic rezistentă

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături