Utförande:
elektronisk högprecisionsmomentnyckel med digitalt mätur Helt i stål, mattförkromat, fast spärrhuvud med utstötare. Digital visning av Nm-värdet och batteriindikering. En knapp för påslagning och nollställning, automatisk avstängning efter 2 minuter.
Måttenhet: Nm, lbfft.
- Omkopplingsspärr med utkastare.
- Display med batterisymbol.
- En knapp för On/reset.
- Mini-USB-anslutning för laddning.
- Ergonomiskt präglat handtag.
Funktion:
Det uppnådda värdet läses av underarbetets gång på mäturet. Slutvärdet kan låsas med släpvisaren för avläsning vid senare tidpunkt.
Visning:Peak (toppvärde) och Track (medföljande).
Användningsdata:
För kontrollerad dragning av enstaka skruvar och för kontrollmätningar.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Noggrannhet:
Medurs ± 2 %, moturs ± 3 %.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Leveransinnehåll:
Mini-USB-laddningskabel för TFT-display. Inklusive stabil plastväska
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.