{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 12 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 345 mm | |
Draaimomentbereik | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Draaimomentbereik | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 700 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 269 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 | |
Nummer fabrikant | 655550 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 12Nm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Weergave | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Draaimomentbereik | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Totale lengte L | 345 mm | 216 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 269 mm | 176,3 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |