Izvedba:
Visoko precizni, elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom. Tijelo od čelika, matiran, kromiran, integralna preklopna račna s izbacivačem. Digitalni prikaz vrijednosti Nm i statusa baterije. Upravljačka tipka za uključivanje i resetiranje, automatsko isključivanje nakon 2 minute.
Mjerna jedinica: Nm, lbfft.
- Preklopna račna s izbacivačem.
- Zaslon s prikazom statusa baterije.
- Jedna tipka za uključivanje / ponovno postavljanje.
- Mini USB priključak za punjenje.
- Ergonomski izvedena ručka.
Funkcija:
Očitavanje postignute vrijednosti tijekom rada na mjernom satu pri čemu je fiksirana krajnja vrijednost za naknadno očitavanje.
Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).
Upotreba:
Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
U smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Mini USB kabel za punjenje za TFT zaslon. U stabilnom plastičnom koferu.
Napomena:
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.