Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch E 6,3 Set cu 5 Bits TX20

Cod articol: 674128 TX20
Setați prețul 5 buc. (7,23 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 5
Lungime bit 50 mm
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Coduri de culoare da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Număr producător 05057664001

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitate mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.