Cheie pentru tuburi 12x400mm

Cod articol: 56013038
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013038
EAN / GTIN 4022668014355
Număr producător 56013038
L-Număr L60010 7370

Descriere

Descriere:

400 x 12. versiune extra lungă. suprafață cromată. Tub din oțel de precizie conform DIN EN 10305-3. cu mâner glisant în T.Pentru fixarea optimă a accesoriilorPentru chiuvete sau lavoare. permite lucrul în cele mai înguste spații.

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 400 mm
  • Greutate: 234 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 12 mm