Clichet 1/2″ etanș la praf - SLS

Cod articol: SL.171SLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SL.171SLS
EAN / GTIN 3662424028045
Număr producător SL.171SLS
L-Număr L60130 9154

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță care utilizează un cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Soluția cu cătușele este aleasă de FACOM pentru toate uneltele deosebit de grele și/sau voluminoase.
  • Durată de viață foarte lungă în toate condițiile de lucru, fără întreținere, impermeabil la praf industrial
  • Mecanism cu 72 de dinți pentru un unghi de retragere de 5°
  • Blocaj de siguranță pentru mufă: nu rămân mufe în mașinile dvs.
  • Comutare cu ajutorul unei pârghii de comutare: ușor, chiar și cu mănuși, indică direcția de rotație
  • Sistemul full-hand face posibilă apăsarea capului clichetului de comutare atunci când strângeți
  • slăbiți
  • fără a inversa accidental direcția de rotație.
  • Cap ultra-compact
  • Mâner realizat din elastomer bicomponent: rezistență ridicată la abraziune și rezistență la cei mai puternici solvenți utilizați în atelier: SP95, SP98, motorină, acetonă, lichid de frână, Skydrol, ulei de avion, parafină.

Caracteristică:

  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 30/33
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • [g]: 480