Heavy-duty omkeerbare ratel met FACOM® SLS systeem, afsluitbaar, stofdicht , uitwendige vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: SL.171SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.171SLS
EAN/GTIN 3662424028045
Nummer fabrikant SL.171SLS
L-nummer L60130 9154

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • De oplossing met een beugel wordt door F ACOM gekozen voor alle bijzonder zware en/of omvangrijke gereedschappen.
  • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden, onderhoudsvrij, dicht tegen industriestof
  • Mechanisme met 72 tanden voor 5° intrekhoek
  • Veiligheidsvergrendeling voor de dopsleutel: er blijven geen doppen in uw machines achter
  • Schakeling door middel van een omschakelhendel: geeft gemakkelijk, zelfs met handschoenen, de draairichting aan
  • Het full-hand systeem maakt het mogelijk om bij het vastdraaien (losmaken) op de kop van de omkeerratel te drukken zonder per ongeluk de draairichting om te keren.
  • Ultra-compacte kop
  • Handvat gemaakt van tweecomponenten-elastomeer: hoge slijtvastheid en bestand tegen de zwaarste oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt: SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, straalolie, kerosine

Kenmerk:

  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 30/33
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • [g]: 480