SLS CLIQUET 1/2' A VERROUILLAGE ETANCHE

Réf.: SL.171SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.171SLS
EAN / GTIN 3662424028045
Réf. fabricant SL.171SLS
Article hors catalogue L60130 9154

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • La solution avec une manille est choisie par F ACOM pour tous les outils particulièrement lourds et/ou encombrants.
  • Très longue durée de vie dans toutes les conditions de travail, sans entretien, étanche aux poussières industrielles
  • Mécanisme de 72 dents pour un angle de reprise de 5°
  • Verrouillage de sécurité de la clé à douille: aucune clé à douille ne reste dans vos machines
  • Inversion au moyen du levier d'inversion: facile, même avec des gants, indique le sens de rotation
  • Grâce au système à pleine main, il est possible d'appuyer sur la tête du cliquet réversible lors du serrage
  • desserrage
  • sans inverser le sens de rotation par inadvertance.
  • Tête ultra compacte
  • Poignée en élastomère bi-composant: haute résistance à l'abrasion et aux solvants les plus agressifs utilisés en atelier: SP95, SP98, diesel, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 30/33
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • [g]: 480