Descriere:
Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Unghi de retragere 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm la 18x19 mm
Pentru eliberare cu clichet sau strângere rapidă
Oțel cu vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet cu mangan fosfatat cu mangan
Forjat la cald
Tehnologie GEDORE încercată și testată, combinată într-un mod nou: Tija cu talie lungă de la nr. 7 și mecanismul perfecționat al clichetelor U-20
Cu ajutorul adaptorului nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 4 R devine un clichet (de biți).
Caracteristică:
- Design: Design plat, cu inele cu pereți subțiri
- Lungime totală [mm]: 134 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 17,5 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 19,3 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 7 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 7,3 mm
- Material: 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 7 °
- Lățimea pe laturi [mm]: 8 x 9
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 8
- Lățimea pe laturi 2 [mm]: 9
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu