Dvojitý ráčnový klíč 8 x 9 mm

Artiklové číslo: 2306719
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2306719
EAN / GTIN 4010886890301
Číslo výrobce 2306719
L-číslo L60160 3304

Popis

Popis:

Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Úhel stahování 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Pro ráčnové uvolnění nebo rychlé utažení
Vanadová ocel 31CrV3
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování, Manganem fosfátovaná pojistná vložka a západka
Kované za tepla
Ověřená a osvědčená technologie GEDORE v nové kombinaci: Opásaná stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 134 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 19,3 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 7,3 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 x 9
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 9
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez