{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 174 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 22,8 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 25,3 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10,5 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 |