• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set biţi de şurubelniţă profilaţi, pătrat 1/4 inch 4 buc. 1/4

Cod articol: 630920 1/4
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil XZN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630920 1/4
EAN / GTIN 4062406352370

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi profilate / cu profil XZN cu filet M5 − M10.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru profil: 4 buc. (lungime 25 mm)
Ref. M5; M6; M8; M10