Soclu pentru șurubelniță electrică 1/2″ cu manșon de protecție, 21 mm

Cod articol: 2178230
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2178230
EAN / GTIN 4010886881859
Număr producător 2178230

Descriere

Descriere:

Acționate mecanic, potrivite pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Perete subțiri pentru a proteja jantele din aliaj ușor
Oțel, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 82,0 mm
  • Inserție Ø 1: 30,5 mm
  • Ø de inserție 2: 30,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 17,0 mm
  • Culoare: RAL 3020
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 82 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan fosfatat; manșon de plastic
  • Culoare RAL: Roșu trafic
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 21
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii