Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN 6 mm

Cod articol: 643333 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 7422
⌀ parte antrenantă 23 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Execuţie Acoperit cu strat TiN
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă TiN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643333 6
EAN / GTIN 4000896232369
Număr producător 986SL-6

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături