{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | vijačni nastavek | |
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Skupna dolžina L | 140 mm | |
| Zunanji premer D | 23 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo; posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Primerno za strojno uporabo | Ne | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 6 mm | |
| Površina | kromirano; prevleka TiN | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 643333 6 | |
| EAN/GTIN | 4000896232369 | |
| Številka proizvajalca | 986SL-6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |