{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | atsuktuvo galvutė | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 140 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 23 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas; specialus plienas / specialus lydinys | |
| Tinka darbui staklėmis | ne | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 6 mm | |
| Paviršius | TiN danga; chromuot. | |
| Standartas | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 643333 6 | |
| EAN / GTIN | 4000896232369 | |
| Gamintojo numeris | 986SL-6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com |