{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX8 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 2,3 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631805 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197559838 | |
Număr producător | 631805 TX8 |