• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX40

Cod articol: 631805 TX40
Reducere
6,54 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX40
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 6,6 mm
⌀ parte antrenantă 11 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631805 TX40
EAN / GTIN 4045197559913

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături