Dispozitiv de verificare a tensiunii cu un singur pol cu tijă de șurubelniță de înaltă calitate, fantă 2,5 2,5 mm

Cod articol: 665014 2,5
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 2,5 mm
Lungimea lamei 55 mm
Lungimea totală 132 mm
Zonă de încercare 150 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Material mâner Plastic
Agăţătoare de buzunar da
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Tijă de șurubelniță de înaltă calitate, zonă de încercare 150 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.